Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY FFE491-6-1 gyorscsatlakozó dugó 1 hüvelyk Npt | AD9YPH 4VTY6

SAFEWAY FFE491-6-1 gyorscsatoló dugó, 1 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD9YPH Modell: FFE491-6-1Kereszthivatkozás: 4VTY6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€182.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség26 gpm
Záró mechanizmusEllenütemű
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Csőméret NPT1
SealFlush Arc
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaFlush Arc
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 "-11-1 / 2
típusCsatlakozó dugó (mellbimbó)
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaTestméretÁramlási sebességtípusSzelep tervezésTételHosszMax. NyomásÁr
SAFEWAY S25-8P gyorscsatlakozó test 1 hüvelyk Npt | AD9YMP 4VTN9 S25-8PRögzített szelep1"50 gpmCsatlakozó (karosszéria)poppetHidraulikus csatlakozótest3 11 / 32 "3000 psi€175.53
SAFEWAY FFE495-6-1 gyorscsatlakozó test 1 hüvelyk Npt | AD9YPD 4VTX9 FFE495-6-1Flush Arc1"26 gpmCsatlakozó (karosszéria)CsövesHidraulikus csatlakozótest3.875 "4000 psi€264.53
SAFEWAY FFE491-8 gyorscsatlakozó dugó 1 hüvelyk Npt | AD9YPJ 4VTY7 FFE491-8Flush Arc1.25 "50 gpmCsatlakozó dugó (mellbimbó)CsövesHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-3000 psi€177.16
SAFEWAY S21-8P gyorscsatlakozó dugó 1 hüvelyk Npt | AD9YPM 4VTZ3 S21-8PRögzített szelep1"50 gpmCsatlakozó dugó (mellbimbó)poppetHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-3000 psi€87.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY FFE491-6-1 gyorscsatoló dugó, 1 hüvelykes Npt
€182.66 /Mértékegység