APPROVED VENDOR U22538.050.0225 Threaded Stud Stainless Steel 1/2-13X2-1/4, 250PK | AB8PRF 26LT82

APPROVED VENDOR U22538.050.0225 Menetes csap rozsdamentes acél 1/2-13X2-1/4, 250PK

Raktáron
Tétel: AB8PRF Modell: U22538.050.0225Kereszthivatkozás: 26LT82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€733.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
FokozatB8M
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységB96
Temp. Hatótávolság-58 fok. 1067 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1857
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.050.0225 Menetes csap rozsdamentes acél 1/2-13X2-1/4, 250PK
€733.08 /csomag