APPROVED VENDOR U22280.062.0001 Hex Nut 2H 5/8-11, 200PK | AB7GGU 22YK34

APPROVED VENDOR U22280.062.0001 Hex Nut 2H 5/8-11, 200PK

Raktáron
Tétel: AB7GGU Modell: U22280.062.0001Kereszthivatkozás: 22YK34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság39 / 64 "
AnyagAcél
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1786
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.062.0001 Hex Nut 2H 5/8-11, 200PK
€362.52 /csomag