APPROVED VENDOR U22080.087.0450 Threaded Stud B7 Plain 7/8-9X4-1/2, 50PK | AB6YPE 22RU97

APPROVED VENDOR U22080.087.0450 menetes csap B7 sima 7/8-9X4-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6YPE Modell: U22080.087.0450Kereszthivatkozás: 22RU97

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.0378
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.087.0450 menetes csap B7 sima 7/8-9X4-1/2, 50PK
€332.40 /csomag