Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.050.0250 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 1/2-13 Cső 2 1/2 In | AE7KKX 5YU93

APPROVED VENDOR U17567.050.0250 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7KKX Modell: U17567.050.0250Kereszthivatkozás: 5YU93
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
€19.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez2.5 "
Belső hossza4.5 "
Belső szélesség3"
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.625 "
Menetméret1 / 2-13
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2682
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0250 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 2 1/2 hüvelyk
€19.01 /Mértékegység