Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17420.025.0150 Szemcsavar esztergált huzal 1/4-20, 10PK | AC6QTN 35Z523

APPROVED VENDOR U17420.025.0150 Szemcsavar esztergált huzal 1/4-20, 10PK

Raktáron
Tétel: AC6QTN Modell: U17420.025.0150Kereszthivatkozás: 35Z523
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
€8.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.15 / 16 "
Szemcsavar típusaKiderült, drót
befejezHorganyzott
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 4-20
típusKiderült, drót

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Szem kívül Dia.Szemcsavar típusaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaMenet hosszaMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 35Z550 Szemcsavar nyitott huzal 1/4-20 - 20 db-os csomag | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Nyitott vezeték3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€9.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.025.0150 Szemcsavar esztergált huzal 1/4-20, 10PK
€8.42 /csomag