Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 35Z550 Szemcsavar nyitott huzal 1/4-20 - 20 db-os csomag | AC6QUT

APPROVED VENDOR 35Z550 szemcsavar nyitott huzal 1/4-20 - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6QUT Modell: 35Z550
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
€9.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.15 / 16 "
Szemcsavar típusaNyitott vezeték
befejezHorganyzott
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Nyitó méret5 / 16 "
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza2"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 15 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típusNyitott vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152095
Származási országCN

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 35Z550 szemcsavar nyitott huzal 1/4-20 - 20 db-os csomag
€9.18 /Mértékegység