ANSELL 87-198 Alphatec rózsaszín vegyszerálló kesztyű


Szűrő
Szín: Sárga , Mandzsetta: Rózsaszínű , Befejez: dombornyomott , Hossz: 12 " , Bélés anyaga: Flock , Anyaga: Latex , Támogatott/Nem támogatott: Nem támogatott , Vastagság: 17 millil.
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
87-198
7€2.75
A
87-198
8€2.75
A
87-198
9€2.75
A
87-198
10€2.75

87-198 Alphatec rózsaszín vegyszerálló kesztyű

Az Ansell AlphaTec 87-198 sorozatú vegyszerálló kesztyűi kulcsfontosságú alkalmazást találnak a laboratóriumokban és a gyártásban, az egészségügyben, a mezőgazdaságban és az autóiparban. Ezek a speciális kéztakarók akkor hasznosak, ha a dolgozók maró, mérgező vagy irritáló anyagoknak vannak kitéve. Ezeknek a kesztyűknek az elsődleges előnye, hogy gátat képeznek a bőr és a veszélyes vegyi anyagok között, megakadályozva az égési sérüléseket, a bőrirritációt és a káros anyagok felszívódását.

Jellemzők

  • Az Ansell AlphaTec 87-198 sorozatú vegyszerálló kesztyűk belsejében 100% pamut van, amely felszívja az izzadságot és elősegíti a kényelmet.
  • 100%-ban tiszta természetes gumi latexből készültek a kézügyesség és a tapinthatóság érdekében.
  • Ezeket a VersaTouch kesztyűket viasszal kezelték, hogy taszítsák a vizet.
  • Rózsaszín mandzsettát tartalmaznak a jobb szélfogás és a könnyű fel- és lekapcsolás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?