Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17277.037.0200 U Bolt 304 Stainless Steel 3/8-16 Pipe 2 In | AE7LMU 5ZA92

APPROVED VENDOR U17277.037.0200 U csavar 304 rozsdamentes acél 3/8-16 cső 2 in

Raktáron
Tétel: AE7LMU Modell: U17277.037.0200Kereszthivatkozás: 5ZA92

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez2"
Belső hossza4.437 "
Belső szélesség2.437 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1503
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0200 U csavar 304 rozsdamentes acél 3/8-16 cső 2 in
€22.07 /Mértékegység