Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.037.0125 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 3/8-16 Cső 1 1/4 In | AE7LMQ 5ZA88

APPROVED VENDOR U17277.037.0125 U csavar 304 rozsdamentes acél 3/8-16 cső 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7LMQ Modell: U17277.037.0125Kereszthivatkozás: 5ZA88
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
€12.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza3 23 / 32 "
Belső szélesség1 11 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1296
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0125 U csavar 304 rozsdamentes acél 3/8-16 cső 1 1/4 hüvelyk
€12.44 /Mértékegység