Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17022.037.0600 Szemcsavar facsavar 3/8, 10PK | AC6QUD 35Z537

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 szemcsavar facsavar 3/8, 10PK

Raktáron
Tétel: AC6QUD Modell: U17022.037.0600Kereszthivatkozás: 35Z537
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
€29.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1-13 / 32 "
Szemcsavar típusaFa csavar
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz7 5 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 8 "
típusFa csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 szemcsavar facsavar 3/8, 10PK
€29.51 /Mértékegység