Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Eye Bolt Wood Screw 5/16, 10PK | AC6QVA 35Z557

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 szemcsavar facsavar 5/16, 10PK

Raktáron
Tétel: AC6QVA Modell: U17022.031.0275Kereszthivatkozás: 35Z557
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
€12.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.5 / 8 "
Szem kívül Dia.1-11 / 64 "
Szemcsavar típusaFa csavar
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz3.875 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza2.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret5 / 16 "
típusFa csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 szemcsavar facsavar 5/16, 10PK
€12.66 /Mértékegység