Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Eye Bolt Without Shoulder 3/4-10 | AC6QVF 35Z562

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Szemcsavar váll nélkül 3/4-10

Raktáron
Tétel: AC6QVF Modell: U16182.075.0300Kereszthivatkozás: 35Z562
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
€33.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz5.69 "hogy 6.06"
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza3"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 4-10
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár5000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Szemcsavar váll nélkül 3/4-10
€33.46 /Mértékegység