Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16182.025.0100 Szemcsavar váll nélkül 1/4-20 | AC6QPL 35Z451

APPROVED VENDOR U16182.025.0100 Szemcsavar váll nélkül 1/4-20

Raktáron
Tétel: AC6QPL Modell: U16182.025.0100Kereszthivatkozás: 35Z451
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
€3.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.187 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz2.06 "hogy 2.38"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0202
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.025.0100 Szemcsavar váll nélkül 1/4-20
€3.05 /Mértékegység