Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16000.050.0300 Szemcsavar vállal 1/2-13 | AC6QRL 35Z497

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Szemcsavar vállal 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC6QRL Modell: U16000.050.0300Kereszthivatkozás: 35Z497
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
€25.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz5.31 "hogy 5.69"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza3"
Váll Dia0.88–0.94 ”
Vállhossz0.19 "hogy 0.25"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típusVállával
Működési terheléshatár2400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Szemcsavar vállal 1/2-13
€25.86 /Mértékegység