Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 5/8-18, 10PK | AB8PBE 26LJ03

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 hatlapú zárháló nylon betéttel 5/8-18, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PBE Modell: U12422.062.0002Keresztszám: 26LJ03 / 42JT39

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€8.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezSárga cink
Fokozat8
Magasság49 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3771
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 hatlapú zárháló nylon betéttel 5/8-18, 10PK
€8.18 /csomag