Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 Hex Jam Nut 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AA9ZAE 1JY63

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 Hatlapfejű ellenanya 5/16-24 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9ZAE Modell: U11380.031.0001Kereszthivatkozás: 1JY63

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€8.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezHorganyzott
Magasság3 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységC32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség1 / 2 "
Csavarkulcs mérete1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3573
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 Hatlapfejű ellenanya 5/16-24 1/2 hüvelyk, 100PK
€8.40 /csomag