Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08450.050.0250 Hatlapfejű csavar 1/2 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AB2DTV 1LE63

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Hatlapfejű csavar 1/2 x 2 1/2 hüvelykes hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTV Modell: U08450.050.0250Cross Ref: 1LE63 / 166W57
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
€69.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret3 / 4 "
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.12
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Hatlapfejű csavar 1/2 x 2 1/2 hüvelykes hosszúság, 50 PK
€69.33 /csomag