Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.025.0600 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 6 Length, 100PK | AB2DRW 1LE41

APPROVED VENDOR U08450.025.0600 Hatlapfejű csavar horganyzott, 1/4 x 6 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2DRW Modell: U08450.025.0600Kereszthivatkozás: 1LE41

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€154.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret7 / 16 "
Hossz6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9205
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0600 Hatlapfejű csavar horganyzott, 1/4 x 6 hosszúság, 100 PK
€154.81 /csomag