Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.025.0150 Hex Lag Screw 1/4 X 1 1/2 L, 100PK | AB2DRN 1LE34

APPROVED VENDOR U08450.025.0150 Hatlapfejű csavar 1/4 x 1 1/2 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2DRN Modell: U08450.025.0150Kereszthivatkozás: 1LE34
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
€22.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret7 / 16 "
Hossz1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8829
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód7318110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0150 Hatlapfejű csavar 1/4 x 1 1/2 L, 100 PK
€22.02 /csomag