Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Carriage Bolt 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK | AB9LCP 2DU45

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 kocsicsavar 5/16-18 x 1 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LCP Modell: U08320.031.0150Kereszthivatkozás: 2DU45
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
€53.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret21 / 64 "
befejezcink
Fokozat5
Fej Dia.0.719 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.187 "
Négyzet szélessége0.324 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret5 / 16-18
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7658
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 kocsicsavar 5/16-18 x 1 1/2L, 100PK
€53.83 /csomag