Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.013.0050 Metal Screw Hex #6 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JBP 1MB55

APPROVED VENDOR U28100.013.0050 fémcsavar hatszögletű #6, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JBP Modell: U28100.013.0050Kereszthivatkozás: 1MB55 / 155U17
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
€6.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.250'0.244 "
Fej Dia.0.328-0.302 "
Fejmagasság0.093–0.08 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret# 6 20-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0914
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7318141030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.013.0050 fémcsavar hatszögletű #6, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€6.00 /csomag