Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08200.025.0250 Hex Cap Screw Grade 2 1/4-20 X 2-1/2, 50PK | AB6YXJ 22RW82

APPROVED VENDOR U08200.025.0250 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/4-20 X 2-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6YXJ Modell: U08200.025.0250Kereszthivatkozás: 22RW82

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat2
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8582
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.025.0250 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/4-20 X 2-1/2, 50PK
€15.26 /csomag