Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08161.125.0002 Hex Nut Grade 2 1-1/4-12, 5PK | AA4JPZ 12P518

APPROVED VENDOR U08161.125.0002 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1-1/4-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AA4JPZ Modell: U08161.125.0002Keresztszám: 12P518 / 42JM49

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-12 "
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság1 1 / 16 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2204
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.125.0002 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1-1/4-12, 5PK
€23.74 /csomag