Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08161.043.0002 Hex Nut Grade 2 7/16-20, 50PK | AB9WWR 2FY39

APPROVED VENDOR U08161.043.0002 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 7/16-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9WWR Modell: U08161.043.0002Keresztszám: 2FY39 / 42JM41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság3 / 8 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6399
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.043.0002 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 7/16-20, 50PK
€12.04 /csomag