Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNZ6 szűkítő 3/4 x 3/8 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LHQ

APPROVED VENDOR 1MNZ6 szűkítő 3/4 x 3/8 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LHQ Modell: 1MNZ6
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
€2.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret3 / 4 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNZ5 szűkítő 1/2 x 3/8 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LHP 1MNZ51 / 2 "x 3 / 8"€6.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPA1 szűkítő 1-1/4 x 1 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LHU 1MPA11-1 / 4 "x 1"€4.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNZ6 szűkítő 3/4 x 3/8 hüvelykes aljzathegesztés
€2.69 /Mértékegység