Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.013.0031 Socket Set Screw Knurled Cup 6-32 X 5/16, 100PK | AB8FWN 25J695

APPROVED VENDOR U07890.013.0031 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 6-32 X 5/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FWN Modell: U07890.013.0031Kereszthivatkozás: 25J695
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
€18.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.138 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 16 "
Dia Dia.0.069 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret6-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0369
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.013.0031 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 6-32 X 5/16, 100PK
€18.76 /csomag