Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Socket Set Screw Oval 6-32 X 1/4, 100PK | AB8FYX 25J764

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Aljzatkészlet Csavar ovális 6-32 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYX Modell: U07845.013.0025Kereszthivatkozás: 25J764
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
€24.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.138 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret6-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0279
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Aljzatkészlet Csavar ovális 6-32 X 1/4, 100PK
€24.60 /csomag