MCR SAFETY Neomax Neoprén bevonatú zöld munkakesztyű


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 1 , Bevonatfedés: Tele , Bevonatolás: Texturált , Bevonatanyag: Neoprén , Szín: Zöld , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Hossz: 12 " , Bélés anyaga: Interlock , hüvelykujj stílusa: Szárny
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
6912L
L€18.84
A
6912M
M€18.84
A
6912S
S€18.84
A
6912XL
XL€18.84

Neomax Neoprén bevonatú zöld munkakesztyű

Az MCR Safety NeoMax neoprén bevonatú zöld munkakesztyűket olyan iparágakban használják, mint a vegyipar, az olaj- és gázipar, a gyártás és az építőipar. Kiváló ellenállást biztosítanak a szúrással és vágással szemben, miközben megtartják a rugalmasságot és a kézügyességet. Ezek a kesztyűk megvédik a kezet a vegyi anyagoktól, a durva felületektől és a potenciálisan káros anyagoktól, így ideális választás azoknak a dolgozóknak, akiknek kézvédelemre és tapintási érzékenységre van szükségük nehéz munkakörülmények között.

Jellemzők

  • Ezek az MCR Safety NeoMax munkakesztyűk neoprén bevonattal rendelkeznek, amely kivételes ellenállást biztosít különféle vegyszerekkel, olajokkal, savakkal és oldószerekkel szemben.
  • Kesztyűs mandzsettával vannak ellátva, amely biztosítja a csukló védelmét és megakadályozza, hogy veszélyes anyagok kerüljenek a kesztyűbe.
  • Ezek a kesztyűk kétrétegű védelmet nyújtanak teljesen bevont kialakítással, megóvják a kéz mindkét oldalát a kopástól és a folyadékoknak való kitettségtől.
  • Megtámasztott, reteszelhető pamutbéléssel rendelkeznek, amely tartósságot és sima textúrát kínál a nagyobb kényelem érdekében a hosszabb viselés során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?