Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.087.0200 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 2, 5PK | AE4TAW 5MNU7

APPROVED VENDOR U07840.087.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/8-9 X 2, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4TAW Modell: U07840.087.0200Cross Ref: 5MNU7 / 159Z36

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€91.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2"
Dia Dia.0.502–0.530 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret7 / 8-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5112
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.087.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/8-9 X 2, 5PK
€91.81 /csomag