Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07840.043.0225 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 7/16-14 X 2-1/4, 10PK | AA8UPV 1AE28

APPROVED VENDOR U07840.043.0225 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 7/16-14 X 2-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AA8UPV Modell: U07840.043.0225Kereszthivatkozás: 1AE28 / 159H79
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
€38.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.437 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.25 "
Dia Dia.0.232–0.252 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2957
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0225 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 7/16-14 X 2-1/4, 10PK
€38.62 /csomag