Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 3/4, 50PK | AE4TAE 5MNR5

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 7/16-14 X 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4TAE Modell: U07840.043.0075Keresztszám: 5MNR5 / 159Z21

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€35.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.219 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.232–0.252 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4748
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 7/16-14 X 3/4, 50PK
€35.91 /csomag