Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 2, 25PK | AA8UCK 1AB37

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/8-16 X 2, 25PK

Raktáron
Tétel: AA8UCK Modell: U07840.037.0200Kereszthivatkozás: 1AB37 / 159H66

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€43.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2"
Dia Dia.0.194–0.212 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5364
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/8-16 X 2, 25PK
€43.81 /csomag