Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07840.019.0100 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 10-24 X 1, 100PK | AF2ZYV 6ZY76

APPROVED VENDOR U07840.019.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 10-24 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2ZYV Modell: U07840.019.0100Keresztszám: 6ZY76 / 160C42

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.190 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Dia Dia.0.088–0.102 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24
típusUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2552
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318156040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€43.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€53.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.019.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 10-24 X 1, 100PK
€52.65 /csomag