Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Socket Set Screw Flat 1/2-13 X 1/2, 50PK | AE7AVB 5WJR7

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Aljzatkészlet Csavaros lapos 1/2-13 X 1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7AVB Modell: U07810.050.0050Keresztszám: 5WJR7 / 159Z87
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
€54.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.270–0.291 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3537
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Aljzatkészlet Csavaros lapos 1/2-13 X 1/2, 50PK
€54.22 /csomag