Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Socket Set Screw Flat 5-40 X 1/4, 100PK | AB8FWG 25J664

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Aljzatkészlet Csavaros lapos 5-40 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FWG Modell: U07810.012.0025Kereszthivatkozás: 25J664
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
€29.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.125 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.057 - 067 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret5-40
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0229
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Aljzatkészlet Csavaros lapos 5-40 X 1/4, 100PK
€29.62 /csomag