Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04210.100.0300 Structural Bolt 1-8 X 3 Length, 5PK | AB3HEV 1TE41

APPROVED VENDOR U04210.100.0300 Szerkezeti csavar 1-8 X 3" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3HEV Modell: U04210.100.0300Kereszthivatkozás: 1TE41
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
€87.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.100.0300 Szerkezeti csavar 1-8 X 3" hosszúság, 5PK
€87.12 /csomag