Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04181.056.0002 Hatlapfejű anya, Grade 8 9/16-18, 25PK | AA4JRV 12P572

APPROVED VENDOR U04181.056.0002 Hatlapfejű anya, 8. fokozat 9/16-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AA4JRV Modell: U04181.056.0002Keresztszám: 12P572 / 42HT49
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
€13.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Magasság31 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6548
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.056.0002 Hatlapfejű anya, 8. fokozat 9/16-18, 25PK
€13.35 /csomag