Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.037.0650 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-24 X 6-1/2, 10PK | AB8TZJ 29DK88

APPROVED VENDOR U04160.037.0650 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/8-24 X 6-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8TZJ Modell: U04160.037.0650Keresztszám: 29DK88 / 42HP69

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€37.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt6.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.037.0650 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/8-24 X 6-1/2, 10PK
€37.18 /csomag