Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26ZT59 figyelmeztető lámpa átlátszó LED csap | AB8TFG

DAYTON 26ZT59 Figyelmeztető lámpa, átlátszó Led Stud

Raktáron
Tétel: AB8TFG Modell: 26ZT59

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€253.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa
színekSzűrő kikapcsolása
Áramlat0.03 a 0.05
Átmérő3 2 / 5 "
Villog percenként80
Magasság4.25 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama30,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény4.5–12 W
FelszerelésStud
Működési hőmérséklet.-20 foktól 40 fokig
Áramforrás90-240
ÉrtékelésIP65

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9405408000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁr
DAYTON 26ZT55 Figyelmeztető lámpa Piros Led Stud | AB8TFC 26ZT55Piros0.03 a 0.05€480.21
DAYTON 26ZT57 Figyelmeztető Világoszöld LED -es csap | AB8TFE 26ZT57Zöld0.03 a 0.05€41.30
DAYTON 26ZT58 figyelmeztető világoskék LED-csap | AB8TFF 26ZT58Kék0.03 a 0.05€122.08
DAYTON 26ZT65 Figyelmeztető fény Piros LED -es csap | AB8TFN 26ZT65Piros0.18 a 0.2€282.21
DAYTON 26ZT69 figyelmeztető lámpa átlátszó LED csap | AB8TFT 26ZT69Szűrő kikapcsolása0.18 a 0.2€294.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26ZT59 Figyelmeztető lámpa, átlátszó Led Stud
€253.22 /Mértékegység