Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04104.062.1400 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 x 14 | AB8TYY 29DK78

APPROVED VENDOR U04104.062.1400 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 x 14

Raktáron
Tétel: AB8TYY Modell: U04104.062.1400Keresztszám: 29DK78 / 156N31

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€29.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság13 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt14 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.062.1400 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 x 14
€29.38 /Mértékegység