Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04104.037.0750 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-16 X 7-1/2, 5PK | AB8TYU 29DK74

APPROVED VENDOR U04104.037.0750 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/8-16 X 7-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TYU Modell: U04104.037.0750Keresztszám: 29DK74 / 156N29

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€22.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt7.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5409
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.037.0750 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/8-16 X 7-1/2, 5PK
€22.36 /csomag