Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04100.125.0350 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-7 x 3-1/2 | AB9RMP 2EY67

APPROVED VENDOR U04100.125.0350 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-7 x 3-1/2

Raktáron
Tétel: AB9RMP Modell: U04100.125.0350Kereszthivatkozás: 2EY67

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű kupakok
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7727
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.0350 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-7 x 3-1/2
€21.30 /Mértékegység