Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04100.112.0800 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/8-7 x 8 | AB7AMG 22TG67

APPROVED VENDOR U04100.112.0800 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-7 x 8

Raktáron
Tétel: AB7AMG Modell: U04100.112.0800Kereszthivatkozás: 22TG67
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
€19.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossza a feje alatt8"
AnyagAcél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.112.0800 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-7 x 8
€19.72 /Mértékegység