GROTE 54362-3 Stop/tail/turn Lámpa Led L 4-5/16 Inch Red | AE6RYX 5UWC0

GROTE 54362-3 Stop/far/ford Lámpa LED 4-5/16 hüvelyk piros

Raktáron
Tétel: AE6RYX Modell: 54362-3Kereszthivatkozás: 5UWC0

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€49.94 /Mértékegység
Ez a termék csak 48 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop-Turn-Tail lámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés0.03-0.24A
Mélység1-9 / 16 "
Átmérő4 5 / 16 "
görcsrohamok66815,66841,67002,66842,67013,66816,66845,67005,66823,66830,67016,66846,66836,67006,66861,66862
Lámpa típusaLED
AnyagABS / Akril
Izzók száma3
AlakRound
Felmondás típusaKemény héj
Volt izzó12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8512204040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekJelenlegi minősítésSzerelési típusFelmondás típusatípusHasználtVolt izzóÁr
GROTE G4012 lámpakészlet Led 4 hüvelykes Stop | AA6GEN 13X011 G4012Polikarbonát / akrilPiros0.04-0.48A-Copfkészlet-12€47.73
GROTE 50232 Economy Steel Lámpa | AB9FNV 2CWA9 50232Acél / AkrilPiros0.59-2.1A-HardwiredGazdaság-12€17.93
GROTE 52672 Stop/far/fordítsa el a lámpát piros | AB9FPJ 2CWC5 52672PolikarbonátPiros0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€17.39
GROTE 52770 Stop/far/ford Lámpa piros, kerek | AB9FPK 2CWC7 52770PolikarbonátPiros0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€19.97
GROTE 52772 Lámpa leállítása/vége/fordítása Piros, kerek | AB9FPL 2CWC8 52772PolikarbonátPiros0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€15.21
GROTE 52773 Lámpa leállítása/farok/fordítása sárga, kerek | AB9FPM 2CWC9 52773PolikarbonátSárga0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€15.29
GROTE 52782 Stop/far/ford Lámpa piros, kerek | AB9FPN 2CWD1 52782PolikarbonátPiros0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€24.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 54362-3 Stop/far/ford Lámpa LED 4-5/16 hüvelyk piros
€49.94 /Mértékegység