Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.087.0325 Structural Bolt 7/8-9 3-1/4 Length, 5PK | AB3BTK 1RE99

APPROVED VENDOR U04006.087.0325 Szerkezeti csavar 7/8-9 3-1/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3BTK Modell: U04006.087.0325Kereszthivatkozás: 1RE99 / 166Y34
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
€26.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.437 "
Fejmagasság35 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.087.0325 Szerkezeti csavar 7/8-9 3-1/4" hosszúság, 5PK
€26.08 /csomag