Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.050.0125 Structural Bolt 1/2-13 X 1 1/4 Length, 25PK | AB3BQC 1RE45

APPROVED VENDOR U04006.050.0125 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 1 1/4 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB3BQC Modell: U04006.050.0125Kereszthivatkozás: 1RE45

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€23.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0125 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 1 1/4 hosszúság, 25 PK
€23.79 /csomag