Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04005.125.0350 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 3-1/2 hossz, 5PK | AB3GNM 1TB39

APPROVED VENDOR U04005.125.0350 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 3-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3GNM Modell: U04005.125.0350Kereszthivatkozás: 1TB39 / 167A62
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
€90.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.2"
Fejmagasság25 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1175
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0350 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 3-1/2" hosszúság, 5PK
€90.60 /csomag