JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLW6 lap acetálfekete 7/8 T 12 x 24 hüvelykes | AB2TFP

APPROVED VENDOR 1NLW6 lap acetálfekete, 7/8 T 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2TFP Modell: 1NLW6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€279.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekFekete
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagAcetal kopolimer
Anyag típusaÁltalános rendeltetésű
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
Szakítószilárdság9500 psi
Vastagság0.875 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920995000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL1 Lap acetálfehér 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€9.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL2 lap acetálfehér 1/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TDY 1NLL2fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€19.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL3 lap acetálfehér 1/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TDZ 1NLL3fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€47.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL4 lap acetálfehér 516 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TEA 1NLL4fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€47.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL5 lap acetálfehér 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TEB 1NLL5fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€74.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL6 lap acetálfehér 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TEC 1NLL6fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€92.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL7 lap acetálfehér 5/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TED 1NLL7fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€123.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NLW6 lap acetálfekete, 7/8 T 12 x 24 hüvelyk
€279.76 /Mértékegység