Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01330.087.0002 Hex Nut Grade 5 7/8-14, 10PK | AA4JQY 12P543

APPROVED VENDOR U01330.087.0002 Hatlapfejű anya, 5. fokozat 7/8-14, 10PK

Raktáron
Tétel: AA4JQY Modell: U01330.087.0002Keresztszám: 12P543 / 42HH91
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
€18.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság3 / 4 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály5
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8122
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.087.0002 Hatlapfejű anya, 5. fokozat 7/8-14, 10PK
€18.74 /csomag